Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - SH0165/2 Samleskinnest. 187.5mm 12x5mm - 10774

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SH0165/2 Samleskinnest. 187.5mm 12x5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Maks merkestrøm - 160 A

  • Skinneavstand - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080107743

Elnummer

2502102

Leverandørens varenummer

10774

Typebeskrivelse

SH0165/2

Antall poler:

5

Maks merkestrøm:

160 A

Skinneavstand:

40 mm

Samleskinne støtte for CI kapsling 187.5mm, HXD=12x5mm

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien