Eaton Electric - SH0635/3 S.sk.støtte 250mm HXD=20x5mm - 58247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Maks merkestrøm - 630 A
Skinneavstand - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080582472
Elnummer
2502243
Leverandørens varenummer
58247
Typebeskrivelse
SH0635/3
Antall poler:
5
Maks merkestrøm:
630 A
Skinneavstand:
50 mm
Samleskinne støtte, for CI kapsling 250mm, HXD=20x5 (10, 15) mm


