Eaton Electric - SH0635/4 S.sk.støtte375mm HXD=20x5mm - 60620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Maks merkestrøm - 630 A
Skinneavstand - 50 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015080606208
Elnummer
2502251
Leverandørens varenummer
60620
Typebeskrivelse
SH0635/4
Antall poler:
5
Maks merkestrøm:
630 A
Skinneavstand:
50 mm
Samleskinne støtte, for CI kapsling 375MM, HXD=20x5 (10, 15) mm


