Eaton Electric - SH1005/4 S.sk.støtte375mm 2xHXD=30x10mm - 62993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Maks merkestrøm - 1000 A
Skinneavstand - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080629931
Elnummer
2502260
Leverandørens varenummer
62993
Typebeskrivelse
SH1005/4
Antall poler:
5
Maks merkestrøm:
1000 A
Skinneavstand:
50 mm
Samleskinne støtte, for CI kapsling 375MM, 2x HXD=30x10mm


