Eaton Electric - SH1603/4 S.sk.støtte375mm 3xHXD=40x10mm - 65366

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SH1603/4 S.sk.støtte375mm 3xHXD=40x10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Maks merkestrøm - 1600 A

  • Skinneavstand - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEffect

EAN/GTIN

4015080653660

Elnummer

2502268

Leverandørens varenummer

65366

Typebeskrivelse

SH1603/4

Antall poler:

3

Maks merkestrøm:

1600 A

Skinneavstand:

50 mm

Samleskinne støtte, for CI kapsling 375MM, 3x HXD=40x10mm