Eaton Electric - SideBySide 3rad og Mont. Plate B=548mm, D=110mm, H=457mm - Y7-187896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Antall rader - 3
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081855810
Elnummer
1706020
Leverandørens varenummer
Y7-187896
Typebeskrivelse
I-36/3R-4-MULTIMEDIA-DHP+DHS
Monteringsmetode:
Hul vegg
Antall rader:
3
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
110 mm
Innvendig dybde:
133 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
478 mm
Bredde:
570 mm
Dybde:
143 mm


