Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - SideBySide Bunn 4Rad 85mm IU-48/4R-3 - Y7-193266

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SideBySide Bunn 4Rad 85mm IU-48/4R-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238008014

Elnummer

1706025

Leverandørens varenummer

Y7-193266

Typebeskrivelse

IU-48/4R-3

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

Ja

Bunninnsats for SideBySide skap, 4 rader 85 mm dybde, 550 mm bredde

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien