Eaton Electric - SideBySide Ferdigkoblet med 10 kurser Xdigital og 4x40A OV - Y7-73000029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hovedbryter - merkestrøm - 40 A
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Antall faser - 4
Antall jordfeilbrytere 30mA - 10
Antall jordfeilbrytere 300mA - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790926068
Elnummer
1706031
Leverandørens varenummer
Y7-73000029
Typebeskrivelse
1706031
Hovedbryter - merkestrøm:
40 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Antall faser:
4
Antall jordfeilbrytere 30mA:
10
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Komfyrtilkobling:
1-faset
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:
nei
Med stikkontakt:
Ja
Med ringetransformator:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Høyde:
603 mm
Bredde:
570 mm
Dybde:
118 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
nei


