Eaton Electric - Sikkerhetsbryter - P3-63/EA/SVB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering - Nei
Farge på kontrollelement - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080316077
Elnummer
1456124
Leverandørens varenummer
31607
Typebeskrivelse
3-polet bryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu
63 A
Antall poler
3
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Nei
Farge på kontrollelement
Rød
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Ja
Utført som vendebryter
Nei
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690 V
Nominell driftsspenning
690...690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
63 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
63 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V
30 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw
1,26 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
30 kW
Bryterkapasitet ved 400V
30 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
4 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Spenningsutløser valgbar
Nei
Egnet for frontmontering 4-hulls
Ja
Egnet for frontmontering senter
Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Nei
Egnet for midlertidig montasje
Nei
Utførelse av betjeningselement
Roterende dørkoblingsmekanisme
Låsbar
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12
Sikkerhetsbryter, Produkt rekkevidde Sikkerhetsbryter, vedlikeholdsbryter reperasjonsbryter, gruppereferanse: P3, Stop funksjon Nødstopp, Med rødt håndtak på gul låsering Informasjon vedrørende produktet: Hjelpekontakt or N-leder tilkobling monteres av bruker., 3 pol, Låsemuligheter: Låsbar i 0 (AV) posisjon, Beskyttelsesgrad Front IP65, Design: innfelt montasje, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Strøm: Iu = 63 A, Standarder IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sikkerhetsbryter i henhold til IEC/EN 60947-3, NEMA12