Eaton Electric - Sikkerhetsrele EMERGENCY STOP 24V DC - EP-401061

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Sikkerhetsrele EMERGENCY STOP 24V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082965136

Elnummer

4120421

Leverandørens varenummer

EP-401061

Typebeskrivelse

ESR5-NO-21-24VDC

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...24 V

Evaluering av innganger:

1-kanals

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

2

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

1

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

Uten

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

SIL iflg. IEC 61508:

3

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

Ja

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

nei

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

Ja

Egnet for overvåking av magnetbryter:

Ja

Egnet for overvåking av signalgivere:

Ja

Effektforbruk:

1,68 W

Med startinngang:

Ja

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Frakoblingsforsinkelse:

0...0 s

Type styrespenning 1:

DC

Styrespenning 1:

24...26,4 V

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Type driftspenning:

DC

Driftspenning ved DC:

24...26,4 V

Nominell brytestrøm:

6 A

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

114,5 mm

Sikkerhetsrele ESR5, Enkel-/Dobbelkanal, Sikkerhetsrele ESR5, 24V DC, 2 aktiveringskretser + 1 signalkrets, Nødstopp, STO