Eaton Electric - SIKR.BRYTER LTL00-3/9G 160A MOELLER BUNNFESTE - 70007635

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4029155685159
Elnummer
1690062
Leverandørens varenummer
70007635
Typebeskrivelse
Sikringslastskillebrytere type
Alle brytere leveres med «luke» for spenningsmåling føre og etter patronen. Universalbrytere leveres uten «Q» De andre leveres i personsikker utførelse type «Q», for høy innkoblingsevne mot store kortslutningsstrømmer (50kA) Halogenfrie 160 A 690 V ~gr. 00 uten «Q» Leveres standard med S-klemme med mulighet for bytte til P00-95 klemme eller 8 mm bolt. (universalbryter) 3 - polet m/bunnfeste (grå)