Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 10 A, AC 500 V, D1, 13.2 x 6 mm, gR, IEC, kvikk - 10D16Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Rosa
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590428583
Elnummer
1601254
Leverandørens varenummer
10D16Q
Typebeskrivelse
1601254
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Rosa
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 10 A, AC 500 V, D1, 13.2 x 6 mm, gR, IEC, kvikk, flaske, E16, for bolig og industri applikasjoner, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA


