Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 160 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, kvikk - 160D200Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DV
Merkestrøm - 160 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Gul
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590436953
Elnummer
1601260
Leverandørens varenummer
160D200Q
Typebeskrivelse
1601260
DIN-størrelse:
DV
Merkestrøm:
160 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Gul
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 160 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, kvikk, flaske, for Sikringsbase R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA