Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 35 A, AC 500 V, D3, 27 x 16 mm, gR, IEC, kvikk - 35D33Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 35 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Gul
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590477697
Elnummer
1601272
Leverandørens varenummer
35D33Q
Typebeskrivelse
1601272
Merkestrøm:
35 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Gul
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 35 A, AC 500 V, D3, 27 x 16 mm, gR, IEC, kvikk, flaske, E33, for bolig og industri applikasjoner, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA


