Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 40 A, AC 500 V, D3, gL/gG, DIN, IEC, tidsforsinket - 40D33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 40 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Blå
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590480086
Elnummer
1601273
Leverandørens varenummer
40D33
Typebeskrivelse
1601273
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
40 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Blå
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring, lavspenning, 40 A, AC 500 V, D3, gL/gG, DIN, IEC, tidsforsinket, flaske, E33, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA


