Eaton Electric - Sikring, lavspenning, 80 A, AC 500 V, D4, gR, DIN, IEC, kvikk - 80D125Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIV
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Sølv
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590490436
Elnummer
1601281
Leverandørens varenummer
80D125Q
Typebeskrivelse
1601281
DIN-størrelse:
DIV
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Sølv
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)


