Eaton Electric - Sikring, LV, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, tidsforsinket - 10D16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DI
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Grå
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590428576
Elnummer
1601250
Leverandørens varenummer
10D16
Typebeskrivelse
1601250
DIN-størrelse:
DI
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Grå
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring, lavspenning, 10 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, tidsforsinket, E16, for bolig og industri applikasjoner, IEC 60269-3, VDE 0636


