Eaton Electric - Sikring, LV, 10 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, kvikk - 10D27Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Grå
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590428613
Elnummer
1601255
Leverandørens varenummer
10D27Q
Typebeskrivelse
1601255
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Grå
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 10 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, kvikk, flaske, E27, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA