Eaton Electric - Sikring, LV, 100 A, AC 500 V, D4, gL/gG, IEC, tidsforsinket - 100D125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIV
Merkestrøm - 100 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Rosa
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590427593
Elnummer
1601251
Leverandørens varenummer
100D125
Typebeskrivelse
1601251
DIN-størrelse:
DIV
Merkestrøm:
100 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Rosa
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring, lavspenning, 100 A, AC 500 V, D4, gL/gG, IEC, tidsforsinket, for bolig og industri applikasjoner, for generel bruk, for industri applikasjoner, for motor kontroll og kretser med in-rush strømmer, jordfeilbeskyttelse, ideel for kritiske industrielle og kommersielle applikasjoner som har strømbegrensende krav, motor overlast beskyttelse, motor beskyttelse, kortslutnings beskyttelse, IEC 60269-3, VDE 0636


