Eaton Electric - Sikring, LV, 100 A, AC 500 V, D4, gR, IEC, kvikk - 100D125Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIV
Merkestrøm - 100 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Brun
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590427609
Elnummer
1601252
Leverandørens varenummer
100D125Q
Typebeskrivelse
1601252
DIN-størrelse:
DIV
Merkestrøm:
100 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Brun
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 100 A, AC 500 V, D4, gR, IEC, kvikk, flaske, for Sikringsbase R1, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA