Eaton Electric - Sikring, LV, 16 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, kvikk - 16D27Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 16 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Gul
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590437561
Elnummer
1601262
Leverandørens varenummer
16D27Q
Typebeskrivelse
1601262
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Gul
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 16 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, kvikk, flaske, E27, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA