Eaton Electric - Sikring, LV, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, kvikk - 2D16Q

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Sikring, LV, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, kvikk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - DI

  • Merkestrøm - 2 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Fargekode - Rosa

  • Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590472449

Elnummer

1601270

Leverandørens varenummer

2D16Q

Typebeskrivelse

1601270

DIN-størrelse:

DI

Merkestrøm:

2 A

Merkespenning:

500 V

Fargekode:

Rosa

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Sikring, lavspenning, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, kvikk, flaske, E16, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA