Eaton Electric - Sikring, LV, 20 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, kvikk - 20D27Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 20 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Rød
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590467766
Elnummer
1601266
Leverandørens varenummer
20D27Q
Typebeskrivelse
1601266
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
20 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Rød
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 20 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, kvikk, flaske, E27, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA


