Eaton Electric - Sikring, LV, 25 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, kvikk - 25D16Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DI
Merkestrøm - 25 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Rød
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590470049
Elnummer
1601268
Leverandørens varenummer
25D16Q
Typebeskrivelse
1601268
DIN-størrelse:
DI
Merkestrøm:
25 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Rød
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 25 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, kvikk, flaske, E16, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA


