Eaton Electric - Sikring, LV, 4 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, kvikk - 4D27Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 4 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Blå
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590482271
Elnummer
1601275
Leverandørens varenummer
4D27Q
Typebeskrivelse
1601275
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
4 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Blå
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikring, lavspenning, 4 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, kvikk, flaske, E27, IEC 60269-3, VDE 0636, Bryteevne 50 kA


