Eaton Electric - Sikring, LV, 80 A, AC 500 V, D4, gL/gG, IEC, tidsforsinket - 80D125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIV
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Sølv
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590490429
Elnummer
1601280
Leverandørens varenummer
80D125
Typebeskrivelse
1601280
DIN-størrelse:
DIV
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Sølv
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring, lavspenning, 80 A, AC 500 V, D4, gL/gG, IEC, tidsforsinket, for bolig og industri applikasjoner, IEC 60269-3, VDE 0636


