Eaton Electric - Sikringsbase, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, DIN skinne montert, kabel tversnitt 1.5 - 4 mm2 - TFRN01C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
DIN-størrelse - D01
Monteringsmetode - Klikkfeste
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590514057
Elnummer
1601294
Leverandørens varenummer
TFRN01C
Typebeskrivelse
1601294
Antall poler:
3
DIN-størrelse:
D01
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
16 A
Materiale:
Porselen
Versjon med deksel:
Ja
Sikrings tilbehør, Sikringsbase, lavspenning, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, DIN HUT, passer til 1.5 - 4 mm2 tilkobling, klikk montasje, for størrelse D01 Sikring, E14. kommer med: beskyttelse deksel


