Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Sikringsbase, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, DIN skinne montert, kabel tversnitt 2.5 - 25 mm2 - TFRN02C

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Sikringsbase, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, DIN skinne montert, kabel tversnitt 2.5 - 25 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • DIN-størrelse - D02

  • Monteringsmetode - Klikkfeste

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 63 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590514101

Elnummer

1601295

Leverandørens varenummer

TFRN02C

Typebeskrivelse

1601295

Antall poler:

3

DIN-størrelse:

D02

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

63 A

Materiale:

Porselen

Versjon med deksel:

Ja

Sikrings tilbehør, Sikringsbase, lavspenning, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, DIN HUT, passer til 2.5 - 25 mm2 tilkobling, klikk montasje, for størrelse D02 Sikring, E18. kommer med: beskyttelse deksel