Eaton Electric - Sikringskillebryter Z-SLS/NEOZ/3+N - 248236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
DIN-størrelse - Andre
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241008396
Elnummer
1609657
Leverandørens varenummer
248236
Typebeskrivelse
Sikringskillebryter Neoz 3p+N
Antall poler:
3
DIN-størrelse:
Andre
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
63 A
Sikringskillebryter NEOZ, nominellspenning opp til 400V, Ie= 63A Kortslutningskapasitet= 50KA rms.