Eaton Electric - Sikringsskap Tomt BI-7654 - 171827

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Sikringsskap Tomt BI-7654

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

545 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Materiale - Stål

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

  • Høyde - 765 mm

  • Bredde - 545 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Bolig og installasjonsskap

EAN/GTIN

4015081683598

Elnummer

1728031

Leverandørens varenummer

171827

Typebeskrivelse

MDB-BI-7654/SKAP/EMPTY

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Materiale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

765 mm

Bredde:

545 mm

Dybde:

220 mm

Innbyggingsdybde:

210 mm

Med monteringsskinne:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tomt sikringsskap type BI-7654 for bestykning av montasjeplate, DIN Innsats eller målerbrett innsats