Eaton Electric - SiRiOS Tosidig plexiskilt pil ned - O-S-PSD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Nedover
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5205050900576
Elnummer
6617022
Leverandørens varenummer
O-S-PSD
Typebeskrivelse
6617022
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Nedover
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
350 mm
Bredde:
150 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Materialtykkelse:
10 mm
Inkl avdekning


