Eaton Electric - SKILT F.TR.KN. M22-XD-S-X7 PIL - 218173

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Flat

  • Farge - Svart

  • Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "Pil"

  • Påtrykt - Andre

  • Programdiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082181734

Elnummer

4356930

Leverandørens varenummer

218173

Typebeskrivelse

M22-XD-S-X7

Konstruktionstype:

Flat

Farge:

Svart

Påtrykk av ISO-symbol:

Symbol "Pil"

Påtrykt:

Andre

Programdiameter:

22 mm

Form:

Rund

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Andre

Inngraveringsmulighet:

nei

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Ytre diameter:

22 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

nei

Egnet for indikatorlampe:

nei

Egnet for soppformede trykknapper:

nei

Egnet for signallampe:

nei

Egnet for vendebryter:

nei

Trykknapp plate, Produkt rekkevidde: Tilleggsutstyr, Enkel enhet, Beskrivelse: 5 karakterer: bokstav høyde 5 mm, > 5 karakterer: bokstav høyde 3 mm, Design: flat, Navn: Directions av movement, Velges etter: Symbol, Brukes med: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Kan kobles til SmartWire-DT: no