Eaton Electric - Skiltpakke for tosidig nedhengt skiltplate. Høyre, venstre, ned og opp - SL24A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 208 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191603908
Elnummer
6617295
Leverandørens varenummer
SL24A
Typebeskrivelse
SL20,4X ADH
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
208 mm
Bredde:
104 mm
Deteksjonsavstand:
20 m
Materialtykkelse:
0,4 mm
Skiltpakke for tosidig nedhengt skiltplate. Høyre, venstre, ned og opp


