Eaton Electric - Skumringsbryter analog - 167378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 2...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 100 m
Monteringsmetode lyssensor - Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081638789
Elnummer
1456980
Leverandørens varenummer
167378
Typebeskrivelse
1456980
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
2...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
100 m
Monteringsmetode lyssensor:
Veggmontering
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP55
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2300 W
Maks lysrørslast:
2300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2300 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
400 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
nei
Driftspenning lysføler:
0 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
69,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


