Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - SL4-100-L-RYG-24LED Komplett Rød/Gul/Grønn, 24V L - 171296

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SL4-100-L-RYG-24LED Komplett Rød/Gul/Grønn, 24V L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signalsøyleelementer - 3

  • Funksjon blitzlys - nei

  • Funksjon kontinuerlig lys - Ja

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081678396

Elnummer

4137532

Leverandørens varenummer

171296

Typebeskrivelse

4137532

Antall signalsøyleelementer:

3

Funksjon blitzlys:

nei

Funksjon kontinuerlig lys:

Ja

Type driftspenning:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Blinkende lys:

nei

Funksjon akustisk:

nei

Ytre diameter:

43 mm

Komplett, rød-gul-grønn, IP66, LED, 24 V AC/DC, med holder 100mm