Eaton Electric - SL4-AP120 Akustikk, 120V, Konstant/Puls - 171380

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SL4-AP120 Akustikk, 120V, Konstant/Puls

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Tone/puls

  • Ytre diameter - 43 mm

  • Farge - Svart

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...120 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081679096

Elnummer

4137615

Leverandørens varenummer

171380

Typebeskrivelse

4137615

Funksjon:

Tone/puls

Ytre diameter:

43 mm

Farge:

Svart

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...120 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...120 V

Regulerbar tone:

Ja

Akustikkmodul, 110/120 V AC, kontinuerlig tone eller pulserende tone, justerbar med interne dip brytere, lydnivå 80 db, justerbar med internt potmeter, f = 4kHz, IP66