Eaton Electric - SL4-AP24 Akustikk, 24V, Konstant/Puls - 171379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Tone/puls
Ytre diameter - 43 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081679089
Elnummer
4137614
Leverandørens varenummer
171379
Typebeskrivelse
4137614
Funksjon:
Tone/puls
Ytre diameter:
43 mm
Farge:
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Regulerbar tone:
Ja


