Eaton Electric - SL4-BL230-B LED blinklys, Blå, 230V - 171349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blinklys
Farge - Blå
Ytre diameter - 43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678839
Elnummer
4137584
Leverandørens varenummer
171349
Typebeskrivelse
4137584
Funksjon:
Blinklys
Farge:
Blå
Ytre diameter:
43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Blinklysmodul, Farge blå, Produkt type: SL signaltårn, beskyttelsesgrad: IP66, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13, Spenning: Ue= 230/240 V AC, Type lys: Blinkende lys, Lys elementer: LED, Montasje posisjon: Etter behov, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1


