Eaton Electric - SL4-BL230-G LED blinklys, Grønn, 230V - 171350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blinklys
Farge - Grønn
Ytre diameter - 43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678846
Elnummer
4137585
Leverandørens varenummer
171350
Typebeskrivelse
4137585
Funksjon:
Blinklys
Farge:
Grønn
Ytre diameter:
43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


