Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - SL4-BL230-Y LED blinklys, Gul, 230V - 171353

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SL4-BL230-Y LED blinklys, Gul, 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Blinklys

  • Farge - Gul

  • Ytre diameter - 43 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...240 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081678174

Elnummer

4137588

Leverandørens varenummer

171353

Typebeskrivelse

4137588

Funksjon:

Blinklys

Farge:

Gul

Ytre diameter:

43 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...240 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype:

AC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...240 V

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Blinklysmodul, Farge gul, Produkt type: SL signaltårn, beskyttelsesgrad: IP66, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13, Spenning: Ue= 230/240 V AC, Type lys: Blinkende lys, Lys elementer: LED, Montasje posisjon: Etter behov, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1