Eaton Electric - SL4-FL120-R LED StrobeLys, Rød, 120V - 171363

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SL4-FL120-R LED StrobeLys, Rød, 120V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Blitslys

  • Farge - Rød

  • Ytre diameter - 43 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...120 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081678952

Elnummer

4137598

Leverandørens varenummer

171363

Typebeskrivelse

4137598

Funksjon:

Blitslys

Farge:

Rød

Ytre diameter:

43 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...120 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype:

AC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...120 V

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Strobelysmodul, Farge rød, Produkt type: SL signaltårn, beskyttelsesgrad: IP66, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13, Spenning: Ue= 110/120 V AC, Type lys: Strobe lys, Lys elementer: LED, Montasje posisjon: Etter behov, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1