Eaton Electric - SL4-L-A Konst.Lys, Oransje, Uten Lysk - 171336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Oransje
Ytre diameter - 43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...250 V
Driftspenning ved DC - 24...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678730
Elnummer
4137571
Leverandørens varenummer
171336
Typebeskrivelse
4137571
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Oransje
Ytre diameter:
43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...250 V
Driftspenning ved DC:
24...250 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...250 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Konstantlysmodul, Farge oransje, uten Lys elementer, Produkt type: SL signaltårn, beskyttelsesgrad: IP66, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13, Spenning: Ue= < 250 V AC/DC, Type lys: kontinuerlig lys, Lys elementer: Lyspære maks 4 W, Montasje posisjon: Etter behov, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1


