Eaton Electric - SL4-L-G Konst.Lys, Grønn, Uten Lyskil - 171332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Grønn
Ytre diameter - 43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...250 V
Driftspenning ved DC - 24...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678693
Elnummer
4137567
Leverandørens varenummer
171332
Typebeskrivelse
4137567
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Grønn
Ytre diameter:
43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...250 V
Driftspenning ved DC:
24...250 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...250 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


