Eaton Electric - SL4-L-W Konst.Lys, Hvit, Uten Lyskilde - 171334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Ytre diameter - 43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...250 V
Driftspenning ved DC - 24...250 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678716
Elnummer
4137569
Leverandørens varenummer
171334
Typebeskrivelse
4137569
Funksjon:
Permanent lys
Ytre diameter:
43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...250 V
Driftspenning ved DC:
24...250 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...250 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


