Eaton Electric - SL4-L12 Glødelampe, 12V, 5W - 171382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Lampeform - Andre
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081679119
Elnummer
4137617
Leverandørens varenummer
171382
Typebeskrivelse
4137617
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Lampeform:
Andre
Fargetemperatur:
2800 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Nominell strøm:
0 mA
Middels levetid:
3000 h
Lyspære, Produkt type: Tilleggsutstyr, Montasje Ba15d,, levetid: 3000 h, Effekt: 4 W, Spenning: Ue= 12 V V, Brukes med: SL4-L-…, tilkobling til SmartWire-DT: no