Eaton Electric - SL4-L120-G LED Konst.Lys, Grønn, 120V - 171320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Grønn
Ytre diameter - 43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...120 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081678594
Elnummer
4137555
Leverandørens varenummer
171320
Typebeskrivelse
4137555
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Grønn
Ytre diameter:
43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...120 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...120 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


