Eaton Electric - SL4-L230-B LED Konst.Lys, Blå, 230V - 171325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Blå
Ytre diameter - 43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081679225
Elnummer
4137560
Leverandørens varenummer
171325
Typebeskrivelse
4137560
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Blå
Ytre diameter:
43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...240 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


