Eaton Electric - SL4-L230 Glødelampe, 230V, 6W - 171385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampespenning - 230...230 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Lampeform - Andre
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081679140
Elnummer
4137620
Leverandørens varenummer
171385
Typebeskrivelse
4137620
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Lampeform:
Andre
Fargetemperatur:
2800 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Nominell strøm:
0 mA
Middels levetid:
3000 h


