Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - SL4-L24-A LED Konst.Oransje, Blå, 24V - 171318

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SL4-L24-A LED Konst.Oransje, Blå, 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Permanent lys

  • Farge - Oransje

  • Ytre diameter - 43 mm

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081678570

Elnummer

4137553

Leverandørens varenummer

171318

Typebeskrivelse

4137553

Funksjon:

Permanent lys

Farge:

Oransje

Ytre diameter:

43 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Konstantlysmodul, Farge oransje, Produkt type: SL signaltårn, beskyttelsesgrad: IP66, Beskyttelses type UL: Type 4, 4X, 13, Spenning: Ue= 24 V AC/DC, Type lys: kontinuerlig lys, Lys elementer: LED, Montasje posisjon: Etter behov, tilkobling til SmartWire-DT: no, Standarder: IEC/EN 60947-5-1