Eaton Electric - SL4-L24-B LED Konst.Lys, Blå, 24V - 171313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Blå
Ytre diameter - 43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081679201
Elnummer
4137548
Leverandørens varenummer
171313
Typebeskrivelse
4137548
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Blå
Ytre diameter:
43 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


